QLT40DP Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤ 88097046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLT40DP Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤ 88097046
QLT40DP Qロックエレメント(ダイヤピン) ナベヤ 88097046

Qロックエレメント(ダイヤピン)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)88
内容量1個注文コード88097046品番QLT40DP
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。

材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
タイプダイヤピン寸法A(mm)88寸法B(mm)28(-0.003/-0.013)寸法C(mm)59寸法D(mm)9.5寸法E(mm)15(±0.005)寸法F(mm)7寸法G(mm)40寸法H(mm)72寸法I(mm)6寸法J(mm)7寸法K(mm)10質量(g)950RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする