※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ
商品レビューを投稿する
56日以内出荷
56日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88097213
品番
QLTS26RPV
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
36
公差B(mm)
0.15
寸法C(mm)
60.2
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
5
寸法G(mm)
26
寸法H(mm)
58
寸法I(mm)
45
寸法J(mm)
4
寸法K(mm)
6
寸法L(mm)
6
寸法M(mm)
13
材質
本体:SCM440、鋼球:SUJ2
質量(g)
770
タイプ
ロケートピン
熱処理
本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62
公差(mm)
寸法E/±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応