※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Qロックエレメント(ロケートピン)サイド操作タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88097222
品番
QLTS40RPV
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
108
寸法B(mm)
58
公差B(mm)
0.15
寸法C(mm)
83.5
寸法D(mm)
14.5
寸法E(mm)
37
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
40
寸法H(mm)
86
寸法I(mm)
60
寸法J(mm)
6
寸法K(mm)
7
寸法L(mm)
10
寸法M(mm)
18.5
材質
本体:SCM440、鋼球:SUJ2
質量(g)
2700
タイプ
ロケートピン
熱処理
本体:焼入HRC55、鋼球:焼入HRC62
公差(mm)
寸法E/±0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応