※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLT26RB Qロックエレメント(ロケートブッシュ) ナベヤ 88097265 QLT26RB Qロックエレメント(ロケートブッシュ) ナベヤ 88097265

Qロックエレメント(ロケートブッシュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88097265 品番 QLT26RB
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。

材質本体:SCM440 熱処理本体:焼入HRC55 タイプロケートブッシュ 寸法A(mm)58 寸法B(mm)36(0/-0.016) 寸法C(mm)30.5 寸法D(mm)10(±0.005) 寸法E(mm)20.5 寸法F(mm)26 寸法G(mm)46 寸法H(mm)M5×0.8 寸法I(mm)6 質量(g)250 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする