※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QLT40CB Qロックエレメント(クランプブッシュ) ナベヤ 88097326 QLT40CB Qロックエレメント(クランプブッシュ) ナベヤ 88097326

Qロックエレメント(クランプブッシュ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88097326 品番 QLT40CB
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。
既存の治具に組み込んで使用できます。
治具の自動交換に対応できます。

材質
本体:SCM440
鋼球:SUJ2
熱処理
本体:焼入HRC55
鋼球:焼入HRC62
タイプクランプブッシュ 寸法A(mm)88 寸法B(mm)58(0/-0.016) 寸法C(mm)49 寸法D(mm)15(±0.005) 寸法E(mm)34 寸法F(mm)39.5 寸法G(mm)72 寸法H(mm)M6×1.0 寸法I(mm)7 質量(g)1000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする