※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88097344
品番
QL-H1220
参考基準価格(税別)
¥4,960
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
寸法A(Φmm)
36
寸法B(mm)
20
寸法C(Φmm)
13
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
14
適合
Qロックエレメント/QLT26
材質
SCM420
質量(g)
100
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
公差(mm)
(B)-0.009/-0.018
RoHS指令(10物質対応)
対応