※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(Φmm)
56
適合
Qロックエレメント/QL(S・H)M07
注文コード
88097387
品番
QL-H1625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,510
この商品は
寸法A・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
寸法A(Φmm)
56
寸法B(mm)
30
寸法C(Φmm)
18
寸法D(Φmm)
26
寸法E(mm)
17
適合
Qロックエレメント/QL(S・H)M07
材質
SCM420
質量(g)
480
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
公差(mm)
(B)-0.009/-0.018