曜日別特売
QL-RG32M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RG32M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097816
QL-RG32M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097816

Q-ロックエレメント用ラフガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)77
寸法B(mm)112
内容量1個注文コード88097816品番QL-RG32M
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。

寸法A(mm)77寸法B(mm)112寸法C(mm)19寸法D(mm)35寸法E(mm)14.5寸法F(Φmm)13寸法G(Φmm)20寸法H(mm)12寸法I(mm)29寸法J(mm)74.3寸法K(mm)9寸法L(mm)15.6適合Qロックエレメント/QLT32材質MCナイロン質量(g)160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする