※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RG07M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097843 QL-RG07M Q-ロックエレメント用ラフガイド ナベヤ 88097843

Q-ロックエレメント用ラフガイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88097843 品番 QL-RG07M
参考基準価格(税別)¥9,950 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
MCナイロン製のため、治具パレットにキズをつけません。
子治具の外側に配置する為、子治具の取り付けがよういに行えます。

寸法A(mm)72 寸法B(mm)95 寸法C(mm)22 寸法D(mm)34 寸法E(mm)17 寸法F(Φmm)15 寸法G(Φmm)23 寸法H(mm)14 寸法I(mm)34 寸法J(mm)51.5 寸法K(mm)- 寸法L(mm)- 適合Qロックエレメント/QL(S・H)M07 材質MCナイロン 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする