※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RGL26S Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ 88097895 QL-RGL26S Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ 88097895

Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)30 適合Qロックエレメント/QLT26 注文コード88097895 品番QL-RGL26S
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法A・適合など11種類から選べます 他の種類を見る

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
ガイド部が大きいので作業性が良好です。
親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。

寸法F(mm)4 寸法H(Φmm)7 寸法E(mm)13 寸法D(mm)20 寸法A(mm)30 寸法G(mm)45.2 寸法C(mm)40 寸法B(mm)67 質量(g)115 適合Qロックエレメント/QLT26 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする