※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RGL25S Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ 88097965 QL-RGL25S Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート ナベヤ 88097965

Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)34 適合Qロックエレメント/QLHM25 注文コード88097965 品番QL-RGL25S
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は寸法A・適合など11種類から選べます 他の種類を見る

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
ガイド部が大きいので作業性が良好です。
親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。

寸法F(mm)6 寸法H(Φmm)9 寸法E(mm)14 寸法D(mm)25 寸法A(mm)34 寸法G(mm)77 寸法C(mm)50 寸法B(mm)100 質量(g)297 適合Qロックエレメント/QLHM25 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする