※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
15
材質
S45C
注文コード
88098114
品番
QL-RGP07S
参考基準価格(税別)
¥3,940
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
寸法A(Φmm)
30
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
50.5
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
M12
寸法F(mm)
28
寸法G(mm)
15
寸法H(mm)
15
適合
Qロックエレメント/QL(S/H)M07
材質
S45C
質量(g)
325
RoHS指令(10物質対応)
対応