※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QL-RGP10S Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤ 88098123 QL-RGP10S Q-ロックエレメント用ラフガイドピン ナベヤ 88098123

Q-ロックエレメント用ラフガイドピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法H(mm)15 材質S45C 注文コード88098123 品番QL-RGP10S
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は寸法H・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。

寸法A(Φmm)30 寸法B(mm)94 寸法C(mm)58.5 寸法D(mm)18 寸法E(mm)M12 寸法F(mm)28 寸法G(mm)25 寸法H(mm)15 適合Qロックエレメント/QL(S/H)M10 材質S45C 質量(g)365 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする