※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
Q-ロックエレメント用ラフガイドピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
15
材質
S45C
注文コード
88098132
品番
QL-RGP16S
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
子治具内に配置するので、周囲の干渉物への影響がありません。
寸法A(Φmm)
35
寸法B(mm)
107
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
22
寸法E(mm)
M16
寸法F(mm)
32
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
15
適合
Qロックエレメント/QL(S/H)M16
材質
S45C
質量(g)
590
RoHS指令(10物質対応)
対応