※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LPG03040A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098166 LPG03040A グリップ付ロケーティングピン ナベヤ 88098166

グリップ付ロケーティングピン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプA型 注文コード88098166 品番LPG03040A
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はタイプなど28種類から選べます 他の種類を見る
材質SUM22 熱処理焼入HRC 表面処理黒染め 寸法A(mm)3(0/-0.01) 寸法B(mm)40 寸法C(mm)32 寸法D(mm)10 寸法E(mm)45 寸法F(mm)5 質量(g)20 タイプA型 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする