※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングピン
グリップ付ロケーティングピン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
B型
注文コード
88098367
品番
LPG06075B
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUM22
熱処理
焼入HRC
表面処理
黒染め
寸法A(mm)
6(0/-0.01)
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
65
寸法F(mm)
5
質量(g)
55
タイプ
B型
RoHS指令(10物質対応)
対応