曜日別特売
KS-EX813F-M-14 P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ) 88099611

KS-EX813F-M-14 P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ) 88099611
KS-EX813F-M-14 P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ) 88099611
KS-EX813F-M-14 P製階数表示板  公団型 NASTA(ナスタ) 88099611

P製階数表示板 公団型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
文字14
色(本体)チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
内容量1個注文コード88099611品番KS-EX813F-M-14
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

本体にステンレスプレートをはめ込むため、取付ねじが見えません。
2個使用する場合は片方をスライドして取り付けることにより、踊り場用として使用できます。

付属品ステンレス十字穴付木ねじ(呼び4×25)×2、ワッシャー×2仕様公団規格文字材質プレート/ステンレス(SUS304ヘアーライン)材質(本体)ABS樹脂文字14文字色黒(シルク印刷)寸法(高さH×幅W)(mm)162×162色(本体)チタニッシュシルバー(ウレタン塗装)
注意
※プラグは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする