NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 消火器・消火用品
NASTA(ナスタ)の 消火器スタンド
消火器ボックス(全埋込)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
本体/メタリックグレー枠/シルバーグレー扉/クリア
注文コード
88100214
品番
KS-FE211-SG
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。
全埋込(Mタイプ)
10型消火器対応機種
屋内仕様
フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本
カールプラグ10×32 2本
材質
枠/スチール(SECC)
扉/ポリカーポネート
色
本体/メタリックグレー
枠/シルバーグレー
扉/クリア
種類
ボックス型
質量(kg)
6.7
材質(本体)
スチール(SECC)
タイプ
M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
796×307×167
仕上
本体・枠/アクリル焼付塗装
注意
※消火器本体は別途ご購入ください。