NASTA(ナスタ)
NASTA(ナスタ)の 消火器・消火用品
NASTA(ナスタ)の 消火器スタンド
消火器ボックス(全埋込)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
扉/クリア
注文コード
88100223
品番
KS-FE215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる空間を演出できるよう、仕上げを3タイプご用意しました。
全埋込(Mタイプ)
10型消火器対応機種
屋内仕様
フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。
付属品
十字穴付トラスタッピンねじ(SUS)呼び4×30 2本
カールプラグ10×32 2本
材質
枠/ステンレス(SUS304)
扉/ポリカーポネート
種類
ボックス型
質量(kg)
6.2
色
扉/クリア
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
タイプ
M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
796×307×167
仕上
本体・枠/ヘアーラインクリア塗装
注意
※消火器本体は別途ご購入ください。