KS-FK8890 ポレット交換フィルター NASTA(ナスタ) 88101316

 

KS-FK8890 ポレット交換フィルター NASTA(ナスタ) 88101316
KS-FK8890 ポレット交換フィルター NASTA(ナスタ) 88101316

ポレット交換フィルター

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード88101316品番KS-FK8890
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥400

今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。
フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去)
花粉除去用フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。
台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。

材質ポリエステル厚さ(mm)14サイズS用適合品番KS-8890PF・KS-8890PF-D・KS-8890PFN
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88101316
2022-08-29
用途: マンションの通気口
その他業種

非常に役に立ってます。今までは初めについてたものを何回も洗いもお限界に来てたので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする