曜日別特売
KS-8680AWD アルミ丸型防風板付ガラリ NASTA(ナスタ) 88102235

アルミ丸型防風板付ガラリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)注文コード88102235品番KS-8680AWD
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

防風板仕様により正面からの外風の吹き込みを減少させます。
壁汚れ防止構造(メーカー独自の水受カラー付)で、雨ダレ等による外壁の汚れを減少させます。
防虫網付(ステンレス16メッシュ)と網無が揃っています。
防火ダンパー作動後もねじ及び部品を外すことにより、室外からダンパーのリセットができます。
特定防火設備該当品です。

種類丸型ガラリ材質本体/アルミニウム、ダンパー部/磨鋼板仕様防火ダンパー(バイメタル式)/72℃仕上本体/アルマイト処理(防風板前面のみクリア塗装)、ダンパー部/カチオン塗装適合パイプ径(Φmm)キョーワ150(内径Φ152)、VU150(内径Φ154)有効換気面積(cm2)97
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※局所換気扇へのご使用はおやめ下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする