画像準備中

ペーパーホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88104177 品番KS-TH43S-CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400

福祉住環境対応製品
片手でちぎれるペーパーカッター付
片手でロール交換ができます。

材質(カバー)亜鉛ダイカスト 付属品バインドタッピンねじ(SUS)(呼び4×35)×3、皿小ねじ(SUS)(呼び4×8)×2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×140×83.5 仕上カバー・ブラケット/クロームめっき 材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする