NASTA(ナスタ)
集合郵便受 D-ALL
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
88104432
品番
KS-MB507S-PK-BK
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/アクリル焼付塗装
仕様
前入前出
錠前
可変プッシュボタン錠
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
色
ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×265×162
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
関連資料:
寸法図(0.1MB)