KS-MB507S-PK-W 集合郵便受 D-ALL NASTA(ナスタ) 88104441

集合郵便受 D-ALL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード88104441品番KS-MB507S-PK-W
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。

仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/アクリル焼付塗装
仕様前入前出錠前可変プッシュボタン錠材質本体、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×265×162材質(扉)アルミダイカスト(ADC12)
関連資料:寸法図(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする