※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
トグルサイドクランプ6844
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
材質
SS400
SS400
SUS304
寸法B(mm)
25~92
14.5~36
17~57
25~92
14~35
18~57
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88107433
品番
6844-5
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
25~92
寸法C(mm)
67
寸法D(mm)
45
寸法F(mm)
24
寸法H(mm)
30~50
付属品
クランピングスクリュー
材質
SS400
長さ(mm)
50
全長
175
質量(kg)
1.2
ピッチ
1.75
表面処理
亜鉛メッキ
ボルト径
M12
推力(kN)
(H1)4、(H2)4
寸法E
M24×1.5
寸法G
M12×1.75
全高
149
RoHS指令(10物質対応)
対応