曜日別特売
6847GNI-1 トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤ 88107573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6847GNI-1 トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤ 88107573
6847GNI-1 トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤ 88107573

トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質SUS304
寸法B(mm)19
寸法E(mm)22.5
内容量1個注文コード88107573品番6847GNI-1
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
寸法A(mm)6寸法B(mm)19寸法C(mm)8寸法D(mm)4.5寸法E(mm)22.5寸法F(mm)6寸法G(mm)31寸法H(mm)28寸法I(mm)41寸法J(mm)6.8適合(トグルフッククランプ)6847NI-1材質SUS304全長31質量(kg)0.04表面処理亜鉛メッキ全高29RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする