6848G-4 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107722

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6848G-4 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107722
6848G-4 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107722

トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質SS400注文コード88107722品番6848G-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
適合(トグルフッククランプ)6848H-4、6848V-4材質SS400質量(g)80寸法H(mm)8寸法A(mm)19寸法F(mm)42寸法D(mm)38寸法E(mm)15表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)8.5寸法C(mm)25寸法G(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする