6848GV-3 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107835

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6848GV-3 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107835
6848GV-3 トグルフッククランプ用フックキャッチ6848 ナベヤ 88107835

トグルフッククランプ用フックキャッチ6848

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質SS400注文コード88107835品番6848GV-3
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合(トグルフッククランプ)6848V-3材質SS400質量(g)30寸法H(mm)-寸法A(mm)14寸法F(mm)36寸法D(mm)6寸法E(mm)7表面処理亜鉛メッキ寸法B(mm)6.5寸法C(mm)16寸法G(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする