※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
サイドクランプ用アングルベース6843
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
60
材質
SS400
表面処理
亜鉛メッキ
注文コード
88107905
品番
6843-2
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・表面処理
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
6844-2
材質
SS400
質量(g)
0.16
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
60
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
16.2
表面処理
亜鉛メッキ
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
7
寸法G(mm)
6.7
寸法K(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応