※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
サイドクランプ用アングルベース6843
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
70
材質
SUS304
注文コード
88107957
品番
6843NI-5
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・材質・表面処理
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
6844NI-5
材質
SUS304
質量(g)
0.48
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
37
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
24.2
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
32
寸法J(mm)
45
寸法G(mm)
9
寸法K(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応