※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6880NI-2 サイドクランプ用クランピングスクリュー6880 ナベヤ 88108011 6880NI-2 サイドクランプ用クランピングスクリュー6880 ナベヤ 88108011

サイドクランプ用クランピングスクリュー6880

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88108011 品番6880NI-2
参考基準価格(税別)¥5,350 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)35 寸法B(mm)23 寸法C(mm)12 寸法D(mm)8 寸法E(mm)15 寸法F(mm)10 寸法G(mm)M6 仕様ラバーキャップ付 適合機種6844NI-2 質量(g)15 ボルト径(並目)M6×1.0 強度区分8.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする