※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
サイドクランプ用クランピングスクリュー6880
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88108036
品番
6880NI-7
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
68
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
26
寸法F(mm)
19
寸法G(mm)
M12
仕様
ラバーキャップ付
適合機種
6844NI-5
質量(g)
82
ボルト径
(並目)M12×1.75
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応