※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー6890
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108045
品番
6890-0
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
33.5
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
1.8
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
10
仕様
ラバーキャップ付
適合機種
6800-0,6830-0,6832-0
質量(g)
5
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法K
M4×0.7