※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー6890
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108054
品番
6890-1
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
12.5
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
3.3
寸法F(mm)
4.5
寸法G(mm)
11
寸法H(mm)
11
寸法I(mm)
5
寸法J(mm)
10
仕様
ラバーキャップ付
適合機種
6800-1,6802-1,6803-1,6830-1,6832-1
質量(g)
10
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法K
M5×0.8