※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー6890
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108081
品番
6890-4
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
19
寸法D(mm)
19
寸法E(mm)
5.6
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
10
寸法I(mm)
6
寸法J(mm)
12
仕様
ラバーキャップ付
適合機種
6800-4,6802-4,6830-4,6832-4,6895-4
質量(g)
62
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法K
M8×1.25