※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
クランピングスクリュー6890
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
9
注文コード
88108124
品番
6890NI-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
寸法H
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
8.5
寸法C(mm)
11
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
1.8
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
9
寸法I(mm)
4
寸法J(mm)
9
仕様
ラバーキャップ付
適合機種
6830NI-0
質量(g)
5
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法K
M4×0.7