※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アライニングスクリュー6891
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108221
品番
6891-2
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
3
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
12
寸法F(mm)
11
寸法G(mm)
3.3
寸法H(mm)
4.5
寸法I(mm)
11
寸法J(mm)
11
寸法K(mm)
4.5
適合機種
6800-2・6802-2・6803-2・6820-2・6830-2・6832-2・6833-2
質量(g)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M6×1.0