※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アライニングスクリュー6891
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108246
品番
6891-4
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
78
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
19
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
5.6
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
8
適合機種
6800-4・6802-4・6820-4・6820-1・6830-4・6832-4・6895-4
質量(g)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M8×1.25