※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アライニングスクリュー6891
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108255
品番
6891-6
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A(mm)
105
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
16
寸法J(mm)
30
寸法K(mm)
9
適合機種
6800-5・6802-5・6895-6
質量(g)
177
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M12×1.75