※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
スプリングスクリュー6892
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108264
品番
6892-3
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
15
寸法F(mm)
5.5
適合機種
6800-3・6802-3・6803-3・6820-3・6830-3・6832-3・6833-3・6895-3
質量(g)
42
寸法G
M8×1.25
寸法H
M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応