※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
スプリングスクリュー6892
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88108291
品番
6892-6
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
123
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
6
適合機種
6800-5,6・6802-5・6820-5,6・6895-6
質量(g)
145
寸法G
M12×1.75
寸法H
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応