SA-LSC ダンディステンレス エース(SA) 花岡車輌 88108921

ダンディステンレス エース(SA)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード88108921品番SA-LSC
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)

荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)218質量(kg)26種別折畳み片袖材質折りたたみ式・ステンレス台車車輪径(Φmm)125材質(本体)ステンレス材質(車輪)グレーゴムキャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)600最大積載荷重(kg)300ハンドル高さ(mm)864外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレスハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする