キャリエース(CA)

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイヤタイプソリッド車輪 注文コード88108991 品番CA-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はタイヤタイプ2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:スチール製(焼付塗装) 耐荷重(kg)150 ハンドル高さ(mm)1220 タイヤタイプソリッド車輪 寸法(横×縦)(mm)350×300(テーブル) 自重(kg)13
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88109007
2019-07-19
用途:
機械の移動用として
株式会社ライステック 様

タイヤ幅は小さいのですが重量重い物でも問題なく持ち上げます。
古い台車より重たいですが力強さでは抜群の台車です。
有難うございました。

対象商品:
88108991
2017-08-20
用途:
両替機、パチンコ、スロットマシン等の移動
サンコーアミューズ鳥取 様 (サービス業)

ラッシングベルトスペースがあれば便利だと思います。

対象商品:
88108991
2017-03-21
用途:
土木作業

重い物もらくらくはこべました。。。。。。。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする