ウォーターガード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88109402 品番800
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

防滴仕様で大切な工具を水からまもります。

用途雨風の当たる外作業向け現場に。パーツの収納に 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)60 質量(g)235 奥行(mm)145 仕切板3 仕切数(個)(最大)4 仕切りあり 材質(パッキン)シリコーンゴム 材質(止具)ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応 本体内寸法(mm)184×124×55 有効内寸法・奥行(mm)124 有効内寸法・高さ(mm)55 材質(仕切板)ポリプロピレン
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする