A4 アタッシェケース 明邦化学 88109594

アタッシェケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88109594 品番A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200

仕切板なし(フリータイプ)です。中身が見易いクリアータイプA4サイズの用紙が、ピッタリ入るアタッシュ型ケースです。

用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利 材質(本体・蓋・ハンドル)ポリプロピレン/(止具)耐衝撃性コーポリマー クリア 質量(g)530 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×85 本体内寸法(mm)320×234×60(蓋底80) 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)320×60×234
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88109594 A4 33482136 A4 アタッシェケース 明邦化学 アタッシェケース 明邦化学 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする