トムケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88109612 品番F
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

長手方向に固定仕切1本。短手方向に可変仕切り板付き。
蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。

用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 仕様長手方向1本の仕切が固定タイプ トラスコ品番481-8687 クリア 高さ(mm)23 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)83.4 奥行(mm)103 外寸法(縦×横×深さ)(mm)103×146×23 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切り可変 材質(フタ)ポリプロピレン 内寸法(縦×横×高さ)(mm)84×138×20 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)84 有効内寸法・高さ(mm)20 材質(仕切板)ポリプロピレン 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)146×103×23 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×84×20
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:376

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする