ジミーケース

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88109646 品番 F
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥273
販売価格(税別)
248

蓋と本体の連結部に傘が立てているため、連結部の破損を極力回避
蓋の天面に若干の段差を設けているため、ケースの変形を極力抑えます。
本体のエッジ部にR加工を施しているため、スムーズに蓋の開閉が可能です。

外寸法(縦×横×深さ)(mm)103×146×23 内寸法(縦×横×高さ)(mm)84×138×20 トラスコ品番481-8661 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)23 材質(本体)ポリプロピレン 奥行(mm)103 仕切板フリータイプ 材質(フタ)ポリプロピレン 材質(止具)耐衝撃性コーポリマー RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)84 有効内寸法・高さ(mm)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)146×103×23 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×84×20
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07326541
2022-10-09
用途:
工具、パーツの整理
製造業

仕切りのあるナンシー/トムの場合、仕切りが容器の高さと同じ位置にあるので容器の高さギリギリまで小さいパーツを収納できるので気に入っています。
この手の小物ケースは明邦化学に決めて,M/L/LL、ジミー/ナンシー/トムと使い分けてます。

1人が参考にしています
対象商品:
07326541
2022-01-27
用途:
車メンテと釣り小物入れ

明邦の商品はいつも買っています丈夫なで非常に気に入ってます

1人が参考にしています
対象商品:
88109646
2021-07-28
用途:
普段使い用
サービス業

日用品&緊急ツールをひとまとめに持ち歩くために購入しました。
目薬、リップクリーム、LEDライト、ビニールに入れたマッチ数本、爪切り、小型のマルチツールナイフ、バンドエイド、手帳用のペンとメモ紙を入れています。

大きさの感覚で言うと、やや厚めの文庫本ほどです。

ベース、フタ、留め具が別々のパーツで構成され、耐久性も高そうです。

1人が参考にしています
対象商品:
88109646
2020-10-24
用途:
物入れ
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

持ち運びできる小物の 入れ物を探していました。少し大きかったですが、何とか入ったので満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
88109646
2020-12-06
用途:
工具入れ

小さな工具を入れていますが、壊れる事もなくとてもしっかりしています。

対象商品:
07326541
2019-03-26
用途:
サンプルの持ち歩きように使っています。
製造業

見栄えもすっきり、強度もあって使いやすいサイズです。カバンにもすっきり収まり使用感は良好です。

対象商品:
07326541
2018-10-16
用途:
小物商品入れ

しっかりしていて、ケースの歪みもなく、安定感があり、満足しています。

対象商品:
07326541
2017-10-02
用途:
小ボルトなどの保管

昔から愛用しています。しっかりとした作りで満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする