SRC-2062 シリコンコードヒーター ノーブランド 88109716

シリコンコードヒーター

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
電圧(V)200
発熱部長さ(m)2.44
内容量1本注文コード88109716品番SRC-2062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。
ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。
発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。

材質シリコン電圧(V)200電気容量(W)60発熱部長さ(m)2.44リード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
注意
※ヒーターを大気中(空焼き)で加熱しないてください。火災や断線の原因となります。必ず被加熱物に密着させてご利用ください。
※ヒーターを重ねて取付けないでください。火災や断線の原因となります。
※温度制御をしてください。異常発熱をして火災や断線の原因となります。
※配線リードの接続は、接触状態に注意して確実に行ってください。
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターにはすぐに触れないでください。
※ヒーター切断するなどの改造をしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 実験
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

使い勝手はものすごくいいので、重宝しているのですが、
巻いたり、外したりを繰り返していると、断線がおこりやすくなります。
前回は2週間程度で切れました。
中に金属の細い線が入っているので仕方ないと思いますが、断線しなければ最高評価です。

1が参考にしています
対象商品 : 88109673
2017-11-13
用途: 細管の保温
オテック株式会社製造業

細管の保温に使いました。意外に加温が速いので温調装置で調整しています。いまのところ問題ありません。

対象商品 : 88109673
2017-10-22
用途: 配管あっため
株式会社ヨシテック

どんな曲面にも柔軟に密着し、非常に、つかいやすい。

対象商品 : 88109673
2017-02-13
用途: お風呂場の壁面カガミの曇り止めに活用。

配線するには、簡単で作業できましたが、安全確保のため温度制御センサーが簡単に取り付けられればと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 88109673
2016-02-08
用途: 器具の暖め
医療・福祉・介護関連業

最初のうちはにおいが気になりますが、そのうちなくなります。
シンプルで使いやすいです。

対象商品 : 88109673
2015-10-23
用途: 氷つき防止
恩地冷蔵株式会社

シンプルで便利。テストで空中で空焼きしても、60℃くらいで維持されたので、即危険というわけではなかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする