AMJ25CL ジャーナル 標準長形 旭精工 88110154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ25CL ジャーナル 標準長形 旭精工 88110154
AMJ25CL ジャーナル 標準長形 旭精工 88110154

ジャーナル 標準長形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合レール幅(mm)25形式固定型注文コード88110154品番AMJ25CL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法B(mm)7寸法C(mm)9±0.2寸法D(mm)25寸法E(mm)1.0寸法F(mm)(V接触点)20.4寸法G(mm)6寸法H(mm)8寸法I(mm)19寸法J(mm)17寸法K(mm)13寸法L(mm)36寸法N(mm)5寸法P(mm)3寸法Q(mm)13寸法R(mm)0寸法S(mm)13寸法T(mm)M8×1.0寸法d(mm)8寸法e(mm)0材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3質量(g)53シールシールド形式固定型耐熱温度(℃)-20~120適合レール幅(mm)25ナット締付トルク(N・m)129.3RoHS指令(10物質対応)対応最大許容荷重(N)441
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする