※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
ジャーナル 標準長形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合レール幅(mm)
76
形式
固定型
注文コード
88110197
品番
AMJ76CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
適合レール幅・形式
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
19±0.2
寸法D(mm)
54
寸法E(mm)
1.5
寸法F(mm)
(V接触点)42
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
16
寸法I(mm)
30
寸法J(mm)
28
寸法K(mm)
22
寸法L(mm)
65
寸法N(mm)
8
寸法P(mm)
8
寸法Q(mm)
27
寸法R(mm)
0
寸法S(mm)
21
寸法T(mm)
M14×1.5
寸法d(mm)
14
寸法e(mm)
0
材質
(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3
質量(g)
430
シール
シールド
形式
固定型
耐熱温度(℃)
-20~120
適合レール幅(mm)
76
ナット締付トルク(N・m)
713.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大許容荷重(N)
1764
注意
※AMJ76につきましては、V面側のシールはゴムシールとなっております。